和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
プロンジュ 2段水切りかご スリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42044958
品番
PM-9016
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンクの奥までとことん空間活用!
材質
本体・トレー:鉄(粉体塗装)、ポケット:ポリプロピレン
段数
2段
仕様
分解洗浄不可 組立式
寸法(mm)
約380×230×400
質量(g)
約1240
アズワン品番
65-0381-38