和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの グラススタンド
リンクスメイド グラススタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045457
品番
RG-0268
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コーディネートしやすいオフホワイトカラー。ナチュラルな雰囲気でキッチンをやさしく演出できます。
ワイヤー部分は亜鉛メッキに粉体塗装を施し、サビにくい仕上げ。
材質
鉄(亜鉛メッキ・粉体塗装)、木部:天然木、トレー:鉄(粉体塗装)、カバー:合成ゴム
色
オフホワイト
質量(g)
458
寸法(cm)
18.5×17×24.5