曜日別特売
BM-9337 防災・非常用ウォーターバッグ 和平フレイズ 42045615

防災・非常用ウォーターバッグ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード42045615品番BM-9337
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

収納時はコンパクト、断水・災害時に便利!
常備しておきたいウォーターバッグ
給水口は、給水車のホースから水を入れやすい形状となっています。
文字が書けるので、氏名や用途などを書き込んで、間違い防止に
コンパクトに折り畳めるので、保管の邪魔になりません。
コンパクトなので、非常持出袋にひとつ入れておくのがおすすめです。

材質ポリエチレン+ポリアミド+ポリエチレンテレフタレート、吸水口:ポリエチレン寸法(mm)420×165×320質量(g)約70容量(L)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする