和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの ホットプレート/電気鍋
和平フレイズの ホットプレート
レギュール ホットプレートセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42046148
品番
RM-8054
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
焼きそば、焼肉など…!みんなでわいわいホットプレート料理を!
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.4
付属品
油引、竹串)、取扱説明書、保証書(1年)
材質
ポリプロピレン プレート:アルミニウム合金・フッ素樹脂加工 蓋:強化ガラス ターナー・起こし返し:ナイロン樹脂・ステンレス鋼・ポリプロピレン
質量(g)
約2100
電源(V)
100
寸法(cm)
約410×330×137