和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの ホットプレート/電気鍋
和平フレイズの ホットプレート
レギュール 深型ホットプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42046193
品番
RM-8444
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインのホットプレート
パワフル高温加熱1200W
温度調節はダイヤル式で簡単です
深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.4
材質
本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス
寸法(mm)
約390×460×165
質量(g)
約2700