MM-9116 Mr.男前 ネイルケアセット 和平フレイズ 42046577

Mr.男前 ネイルケアセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42046577 品番MM-9116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

身だしなみは指先から! デキる男の新常識
男性の身だしなみは髪型や洋服だけとは限らない
指先は意外と男性を見るポイントとして女性は注目している
ネイルケア専用の道具を使って”デキる男"を演出しましょう
ネイルケア用以外の身だしなみ道具も付属してる

種別リョウマ 材質本体:ステンレス鋼、ケース:合成皮革 本体質量(kg)0.27 ケース寸法(mm)102×172×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする