ロングレンジCCDリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42046744 品番 ITL3000Plus-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。
握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。
読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。

商品タイプ有線 インターフェースRS232C 読取方式Blue LED、ブザー 対応コード読取り:JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付)、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、Code128、UCC/EAN128、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved 2of5(ITF)、IATA、MSI/Plessy、China Postal Code、Code32、Telepen、GS1 DataBar(RSS) Linear、Linear-stacked 電源専用ACアダプタ 質量(g)120(本体のみ) 分解能(mm)0.1(Code39、PCS90%) 耐衝撃性1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く) 幅(mm)64.4 長さ(mm)152.3 高さ(mm)104.9 ケーブル長(m)2、ストレート(RJ45コネクター着脱式) 仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0〜100000Lux セット内容ITL-3000Plus本体、ケーブル付属、ACアダプタ付属 使用温度範囲(℃)0〜50 適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI コネクタ形状D-sub 9ピン メス センサーCCDセンサー 読取(mm)距離:0〜300(UPC/EAN 100%、PCS 90%) 消費電流(mA)110(typical) 光源(nm)617(可視光/赤色LED) アングル(°)(スキャン)42 読み取り速度330スキャン/秒 強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く) 動作電圧(V)DC5±5% 使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする