バーコードデーターコレクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42046778 品番ITB-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。
コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により
いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。
ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。
環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、
小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。

商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth2.1 対応コード読み取り一次元:UPC/EAN/JAN、UPC-AとUPC-E、EAN-8とEAN-13、JAN-8とJAN-13、ISBN/ISSN、コード39、Codabar、 コード128とEAN128、コード93、ITF2of5、IATAコード、MSI、中国郵便局、コード32、Industrial2of5、 Standard2of5、JAP、コード11、GS1 DataBar、GS1 Databar Limited、GS1 DataBar Expanded、 Telepen 電源3.7V、850mAH、リチウム充電池 質量(g)79.7(専用バッテリー搭載時) 分解能(mm)4mil 幅(mm)40 長さ(mm)23 高さ(mm)97 仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時) 適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法 対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit) コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用) 対応機種iPad、iPhone、Android センサー(読取)リニアCCD アレイ 保護等級IP43 消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150 保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証 光源(nm)617(可視光/赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20〜60 充電時間(時間)約4 動作時間毎分6スキャンで約80時間 読み取り速度330スキャン/秒 強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作 動作温度範囲(℃)0〜50 使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする