フーバーレインジャケット プルオーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード42046857 品番FB-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,650
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

レインウェアの概念を覆す、プルオーバータイプ。従来のフルジップファスナーでは出せないスタイルとカンガルーポケットといったユニークな機能をミックスさせたカジュアル+高機能レインジャケット。雨・風が強い日はもちろん、タウン・アウトドア・スポーツといった様々なシーンで着用可能。止水ファスナー付の大型ポケットはつい落としがちな小物もしっかり収納。

ブラック サイズ3L 耐水圧(mmH2O)10000 用途作業、スポーツ、アウトドア 付属品防水収納バッグ 混率(%)ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング) 適応身長(cm)175-185 適応胸囲(cm)102-110 透湿性(g/m2・24hr以上)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする