おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の レインウェア
おたふく手袋の ボトムス レインウェア
フーバーレインパンツ ジョガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
42046979
品番
FB-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,650
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目指したのはスリムフィットパンツ。ダボつきを抑え、少し細身なシルエット。タックボタン+前開きフロントファスナー。裾絞り調節付。
色
ブラック
サイズ
M
耐水圧(mmH2O)
10000
用途
作業、スポーツ、アウトドア
付属品
防水収納バッグ
混率(%)
ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング)
適応身長(cm)
160-170
アズワン品番
65-2075-54
腰囲(cm)
72-80
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000