おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の レインウェア
おたふく手袋の ボトムス レインウェア
フーバーレインパンツ ジョガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42047006
品番
FB-211
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
目指したのはスリムフィットパンツ。ダボつきを抑え、少し細身なシルエット。タックボタン+前開きフロントファスナー。裾絞り調節付。
色
ブラック
サイズ
3L
耐水圧(mmH2O)
10000
用途
作業、スポーツ、アウトドア
付属品
防水収納バッグ
混率(%)
ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング)
適応身長(cm)
175-185
アズワン品番
65-2075-57
腰囲(cm)
94-104
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000