フーバーレインパンツ ジョガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42047015 品番 FB-211
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

目指したのはスリムフィットパンツ。ダボつきを抑え、少し細身なシルエット。タックボタン+前開きフロントファスナー。裾絞り調節付。

ブラック サイズ4L 耐水圧(mmH2O)10000 用途作業、スポーツ、アウトドア 付属品防水収納バッグ 混率(%)ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング) 適応身長(cm)180-185 アズワン品番65-2075-58 腰囲(cm)102-109 透湿性(g/m2・24hr以上)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする