KS-NO.117-YEL50P 菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ 42047155

KS-NO.117-YEL50P 菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ 42047155
KS-NO.117-YEL50P 菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ 42047155

菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(50巻)RoHS指令(10物質対応)対応注文コード42047155品番KS-NO.117-YEL50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶

用途
段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13基材はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤天然ゴム系粘着力3.5N/10mm厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする