菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色

菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 - 菊水テープ

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶

用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42047085KS-NO.117-RED1巻-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047094KS-NO.117-RED50P1セット(50巻)-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
42047103KS-NO.117-PIK1巻-ピンク50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047119KS-NO.117-PIK50P1セット(50巻)-ピンク50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047128KS-NO.117-ORE1巻-オレンジ50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047137KS-NO.117-ORE50P1セット(50巻)-オレンジ50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047146KS-NO.117-YEL1巻-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047155KS-NO.117-YEL50P1セット(50巻)-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047164KS-NO.117-LGR1巻-若草色50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047173KS-NO.117-LGR50P1セット(50巻)-若草色50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047189KS-NO.117-GRN1巻-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047198KS-NO.117-GRN50P1セット(50巻)-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047207KS-NO.117-SBL1巻-スカイブルー50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047216KS-NO.117-SBL50P1セット(50巻)-スカイブルー50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047225KS-NO.117-NVY1巻-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047234KS-NO.117-NVY50P1セット(50巻)-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047243KS-NO.117-VIO1巻-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
42047259KS-NO.117-VIO50P1セット(50巻)-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42047268KS-NO.117-BRN1巻-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
42047277KS-NO.117-BRN50P1セット(50巻)-50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58848198KS-NO.117-RED50P【ワケあり】1セット(50巻)※理由あり(未使用・未開封)50500.13はく離剤・ポリエチレン・白クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系3.5N/10mm
オープン28,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする