商品タイプ有線
インターフェースUSB
読取方式高性能リニアイメージングエンジン
対応コードUPC/EAN/JAN/Code39/ Code39FullASCII/ Code39 Trioptic/Code32/Code128/ UCC/GS1-128(EAN-128)/ Codabar(NW-7)/ Code11/ Code93/Standard 2 of 5/ Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/ Matrix 2 of 5/ GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル) Linear/CodabrockF/ Composite
電源DC5V±0.5V
質量(g)約157(ケーブル除く)
色グレー
分解能(mm)0.0762(PCS0.9)
耐衝撃性2.0mの高さから落下後、正常動作
幅(mm)70.5
長さ(mm)156.2
高さ(mm)97.8
ケーブル長(m)2
仕様PCS値:0.2以上(EAN13 0.33mm)、読取確認:LED、ブザー
使用温度範囲(℃)0〜50
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
保護等級IP41
光源可視光 赤色LED
消費電流(mA)待機時:90、動作時:260
読み取り速度500スキャン/秒
発光波長(nm)630
読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±55
動作電圧(V)DC5±10%
使用湿度範囲(%RH)0〜90(結露なきこと)