二次元対応USBモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42048993 品番NI46XUSB
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

主要なバーコード(一次元・二次元)に対応
液晶画面上のバーコードも読取可能
DPM読み取り可能
OCR-Bフォントに対応
小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現
医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能

商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式モノクロCMOSエリアセンサ 対応コード【1次元】EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCUを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14)、【2次元】:PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code、【OCR】:Machine Readable Travel Documents/ISBN(OCR-B)/OCR-A/Bフォント 電源DC5V±0.5V 質量(g)約112(ケーブル除く) 分解能(mm)Code39:0.1、GS1 Databar Composite:0.169、PDF417/QR コード/Data Matrix(ECC200):0.169(PCS0.9) 耐衝撃性高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読取可能なこと 幅(mm)60 長さ(mm)153.4 高さ(mm)105.4 ケーブル長(m)約2.0(ストレート) 用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。 仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置) 規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング 表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効) 光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個 速度画像取得:100fps(最大) 消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 読取【画素数】30万画素 保証期間5年(ケーブルは半年) 視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4° 動作温湿度範囲-5〜50℃/5〜90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲-30〜60℃/5〜90%RH(非結露、非氷結) 防塵・防滴IP42相当 動作電圧4.5〜5.5V フォーカス約72mm(スキャナ先端から) 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なこと データ形式画像:BMP、JPEG 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする