バーコードBluetoothモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42049009 品番NL2002IW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

NL20021Wは、Bluetoothを搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。
本体中央のトリガーキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、蓄積することが可能です。また、小型・軽量ながらも保護等級IP42を実現しております。
蓄積されたデータは、Bluetooth、USBインタフェースで接続機器に転送することができます。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。

商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth 読取方式往復振動型 対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCU含む)/Code 128/ITF(Interleaved 2 of 5)/GS1-128(EAN-128)/GS1-Databar/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code 11等 電源リチウムポリマ電池(3.7V、230mAh) 質量(g)約28(付属品を除く) 分解能(mm)0.127(PCS0.9) 耐衝撃性高さ1.2mからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、読取可能なこと 幅(mm)32 長さ(mm)62 高さ(mm)17 付属品USBケーブル、ネックストラップ 仕様PCS値:0.45以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32KByte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte 規格レーザ安全規格:JIS C 6802:2011 クラス2、IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2、CDRH Class U、EMC:VCCIクラス B 準拠、CE マーキング、FCC、工事設計認証(電波法) 表示部LED:赤緑2個・および青1個、ブザー:音量(3段階)・音程調整可能 適合機器iOS(iPhone,iPad, iPod touch など)、Android、WindowsPC 連続使用時間(時間)10以上 光源赤色レーザ 650nm 1mW以下 速度走査:100±20スキャン/秒 消費電流(mA)500未満 読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13) 動作温湿度範囲0〜50℃/20〜85%(非結露) 保存温湿度範囲-20〜60℃/20〜85%RH(非結露) 防塵・防滴IP42 キー方式2キー:トリガー、ファンクション 充電方式USB 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】4000lx以下、【耐外乱光 太陽光】80000lx以下、【耐静電気】±10kV(非破壊)、【耐落下性能】高さ1.2mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。 データ転送速度USB:Full-Speed 12Mbps BluetoothVer2.1、プロファイル:SPP・HID・iOS専用プロファイル、通信距離:10m(クラス2)、接続構成:1対1通信、動作モード:マスターモード・スレーブモード、セキュリティ:認証・暗号化あり 動作電圧(V)4.5〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする