バーコードBluetoothモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42049018 品番NC4200IBTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。

商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth 読取方式CCDリニアイメージセンサ 対応コードEAN/JAN/UPC-A/E/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Codabar(NW-7)/Code 11/Code 39/Code 93/Code 128/MSI/Plessey/TELEPEN/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar 電源リチウムイオン、3.7V、1100mAh(typ.) 質量(g)約127(付属品を除く) 分解能(mm)0.10(PCS0.9) 耐衝撃性1.5mからからコンクリート床面に計30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと 幅(mm)56 長さ(mm)132 高さ(mm)113 用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。 付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機) 仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte 規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証 表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能 連続使用時間(時間)48以上 光源赤色LED×1個 速度走査:300スキャン/秒 消費電流(A)1未満 読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13) 保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年) 視野角水平:約50° 動作温湿度範囲0〜50℃/20〜85%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲-20〜60℃/20〜85%RH(非結露、非氷結) 防塵・防滴IP42 キー方式1キー:トリガー 充電方式専用充電器 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。 BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402〜2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID 読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25 動作電圧(V)5.0〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする