HD665BK デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ 42049054 HD665BK デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ 42049054 HD665BK デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ 42049054 HD665BK デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ 42049054

デジタルヘルスメーター HD-665

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42049054 品番 HD665BK
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き

用途
ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)150 材質ABS、PE、強化ガラス 目量(kg)0.1(0〜100kg)/0.2(100〜150kg) 文字高(mm)360 電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本 設定項目地域:5区分 機能ステップオン機能 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(g)約1500(乾電池含む) 測定範囲0 〜 150 kg ブラック 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 保証期間1年 最小目盛(g)50 最小目盛50g 最大計量(kg)150 最小表示(g)50
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42049045
2021-11-29
用途:
キャリーモードが便利です
医療・福祉・介護関連業

キャリーモードと呼ばれる、荷物や乳幼児の重さを量る機能が便利です。
それ単体でははかりの上に乗せることができない(静止もできない)ようなケースで、大人が一緒に(抱えるなどして)乗って計測し、一度降りた後に大人だけが乗ることで、両者の差分を表示してくれる機能です。
外箱全面にキャリーモードの説明が書かれているのもよい発想だと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする