クレモナ 左三撚 200g 白

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42049167 品番 8号
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。

用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)65/巻 太さ(mm)1.4 長さ(m)約216(200gあたり) 高さ(mm)105/巻 質量(g)200 ひも・糸種類撚糸
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
梅のネット補修
出口梅園 様 (製造業)

落ち梅用ネットの補修に使用しています。安くて丁度良い太さで耐久性もありそうです。

対象商品:
42049133
2020-04-18
用途:
ランディングネットを編む時
美光車 様

絡まることがなく、まき取りが楽で、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする