川島商事
川島商事の 漁網/漁具
川島商事の 漁業用ロープ/撚糸
クレモナ 左三撚 200g カッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42049203
品番
2号
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
太さ(mm)
0.65
直径(Φmm)
65/巻
長さ(m)
約930(200gあたり)
高さ(mm)
105/巻
質量(g)
200
ひも・糸種類
撚糸
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます