商品タイプ有線
インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想COM)
読取方式CMOS
対応コード【読取】一次元シンボル:JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSIPlessey他、二次元シンボル: QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBarComposite
質量(g)116
色ダークグレー
幅(mm)52
長さ(mm)77
高さ(mm)132
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
電圧DC5V
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)
湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
保護等級IP54
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
保証期間5年
安全規格CE、Class B、FCC、RoHS
特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux
動作温度範囲(℃)-20〜55
落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下