LI4278ワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42049623 品番LI4278-USBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

LI4278-USBRは高性能リニアイメージャ搭載により0.076mmの高分解能と最大6mの読取距離、
毎秒547スキャンの高速読取を実現したワイヤレスCCDバーコードリーダーセットUSBモデルです。
Bluetoothの通信距離約90m、落下1.8mの優れた落下耐久性を誇り、POSシステムを初め、物流システム、製造システムなど幅広い用途に使用できます。
通信エリアは見通し距離約100mのBluetooth V2.1+EDR。
携帯電話やスマートフォンに表示したバーコードの読取可能。
0.076mmの高分解能によりプリント基板などに貼ってある極小のバーコードの読み取りが可能。
大きなサイズのバーコードは最大6m離れた先からの読み取りが可能。
547スキャン/秒の高速スキャンにより、高速読取を実現。
約72時間、57,000回の読み取りが可能。
1.5mから落下100回の耐久性試験をクリア。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSBキーボード(クレードル接続) 対応コード読取:UPC/EAN/JAN(付加シンボル)、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code39、Code39 Full ASCII、Tri-optic Code39、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、Code93、Discrete 2 of 5、MSI、Code11、IATA、Bookland EAN、Code32 電源交換可能、リチウムイオン電池 質量(g)238(バッテリ含む) ホワイト 分解能(mm)0.076 幅(mm)70 長さ(mm)186 高さ(mm)98 用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル 角度(°)(スキャン)水平35、(ピッチ)±65、(スキュー)±65 速度547スキャン/秒 保証期間(無償)3年間 光源(nm)617(可視光LED) 保存温度範囲(℃)-40〜70 安全規格【電気】Electrical Safety C22.2 No.60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、LED クラス1、【EMI/RFI】FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、IEC 60601-1-2、Japan VCCI 動作時間72時間、または57000スキャン バッテリー容量(mAh)750 強度(耐落下衝撃性能)1.8mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作、1.5mの高さから100回以上の落下後、正常動作 コントラストMRI15% 特性【外乱光】最大108000Lux、【耐移動性】63.5cm/秒 無線Bluetooth Class 1、V2.1+EDR 通信距離(m)クレードルから見通し約100 動作温度範囲(℃)0〜50 使用湿度範囲(%RH)5〜85(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする