DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42049639 品番DS2208-USBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。

商品タイプ有線 インターフェースUSBキーボード 質量(g)162(ケーブル除く) ホワイト 分解能(mm)1D:0.10 、2D:0.15 耐衝撃性1.5mの高さからコンクリートに自然落下後、正常動作 ケーブル長(m)2.1 用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間(無償)5年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃)-40〜70 安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【外乱光】0〜10000(フィートキャンドル)、0〜107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5〜15.2cm、Code128/0.10mm:1.5〜11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3〜36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8〜15.7cm、QRCode/0.51mm:0〜33.8cm 対応コード二次元バーコード 動作温度範囲(℃)0〜+50 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 読取方式イメージャ方式 イメージセンサー640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする