DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42049657 品番DS2278-USBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。
分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。
付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、
読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。

商品タイプワイヤレス インターフェースUSBキーボード 対応コード【1Dシンボル】JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、【2Dシンボル】PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 質量(g)スキャナDS2278:214、プレゼンテーションクレードル:151 ホワイト 分解能(mm)1D:0.10 、2D:0.15 耐衝撃性1.5mからコンクリート面へ複数回の落下、0.5のタンブラー内で250回の転倒(※転倒1回=0.5サイクル) 幅(mm)スキャナ:6.6、プレゼンテーションクレードル:9.4 長さ(mm)スキャナ:9、プレゼンテーションクレードル:12.2 高さ(mm)スキャナ:17.5、プレゼンテーションクレードル:7.2 用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き) 湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 保証期間(無償)3年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B 動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止) バッテリー容量(mAh)2400 保管温度範囲(℃)-40〜70 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0〜10000フィートキャンドル/0〜107600ルクス 無線通信方式Bluetooth4.0クラス2 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5〜15.2cm、Code128/0.10mm:1.5〜11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3〜36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8〜15.7cm、QRCode/0.51mm:0〜33.8cm 動作温度範囲(℃)DS2278:0〜50、プレゼンテーションクレードル:0〜40(結露なきこと) 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル
注意
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする