DS8108二次元バーコードリーダー RS232Cモデル

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42049684 品番DS8108-RSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

DS8108-RSR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)して高速なバーコード読取を実現します。
高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる)
難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。
複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。
Digimarc Barcode読み取り対応。防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。

商品タイプ有線 インターフェースRS232C 対応コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、ITF、Korean 3 of 5、GSI DataBar、Base 32(Italian Pharma)、 【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、 Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR、 Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes、Digimarc 質量(g)154 ホワイト 耐衝撃性1.8mの高さからコンクリート面への複数回の落下に耐える設計 幅(mm)107 長さ(mm)168 高さ(mm)66 用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み 温度(℃)(充電)0〜40 湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0〜360° センサー(画像)1280×960ピクセル 対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI 照明645nm(赤色LED) 解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil 保証期間5年間 視野角(水平)48°× (垂直)37° 防塵・防滴IP42 光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED) 安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3 保管温度範囲(℃)-40〜70 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計 コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差 特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0〜9000フィートキャンドル/0〜96840ルクス インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする