LI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42049736 品番LI3678-RSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

LI3678-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレスバーコードリーダー シリアル接続モデルのクレードルセットです。
スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。
高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃〜50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。

商品タイプワイヤレス インターフェースRS232C 対応コードCode 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、ITF、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(Italian Pharma) 電源外部:(最小)11.4VDC、(最大)12.6 VDC 質量(g)385 ブラック 分解能(mm)0.1016(code39) 耐衝撃性2.4mからコンクリート面への複数回の落下 幅(mm)142 長さ(mm)185 高さ(mm)76 用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ 入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5 範囲(イメージャの読取)35° センサー(画像)1500 ピクセル バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス) LED色アンバー×2 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/IP67、FLB クレードル:IP65 光源(nm)617 安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 使用周囲照度(Lx)0〜10037フットキャンドル/0〜108000ルクス(直射日光) 保管温度範囲(℃)-40〜70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上 無線Bluetooth4.0 Class1 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 通信距離(m)屋外で見通し距離最大100 動作温度範囲(℃)-30〜50 読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45 使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする