商品タイプワイヤレス
インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2(SPP/HID)
読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
対応コード読み取り:AN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
電源リチウムイオンバッテリー
質量(g)約80(バッテリ含む)
色ブラック
分解能(mm)0.125
幅(mm)22
長さ(mm)90
高さ(mm)42
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級IP54
保証期間1年間
充電時間(時間)2.5
動作時間48時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)
バッテリー容量(mAh)700
充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)-20〜50