商品タイプタブレット
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)
付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)
仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)
色ブラック
質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む
外形寸法(mm)220×147×20.9
規格通常3.8V、6200mAh
出力5V/2A
入力AC100〜240V(50〜60Hz)
センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度
保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠
液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9
インターフェースmicro USB
バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池
メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC
輝度450nits
ディスプレイGorillaGlass3
解像度1280×800ピクセル
使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad
保存温度範囲(℃)-20〜65
動作湿度(%)5〜95(非結露)
充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)
OSAndroid 7.0 GMS準拠
オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)
強度(落下耐久性)1.2m
特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio
無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)
動作温度範囲(℃)-10〜55
USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible
カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付