牛革クレスト手袋 F-801

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 42049885 品番 5801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革 袖口仕様袖なしタイプ 入数(双)1 用途建築、土木、鉄鋼、機械。 厚さ(mm)0.6〜0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576284
2022-09-20
用途:
溶接作業
製造業

何度目かのリピです。柔らかくて使いやすいので、作業がはかどります。

対象商品:
39576275
2020-11-18
用途:
溶接(アルゴン)
都築工芸 様

しなやかな革で質感・感触共にとても良いので買い続けております。縫製も丁寧で信頼できる革手です。

対象商品:
39576275
2020-07-09
用途:
スクーター乗車用に使用しています
製造業

コスパ優先していますが、必要十分です柔らか目の革質で、防水スプレーして雨の日も30分ほどのスクーター通勤で使用しています、ホコリや擦り傷予防に役立っています。
何しろ私は昔ながらの黄色が気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
39576275
2016-09-04
用途:
バイクの乗車

一般的なバックスキンの作業用グローブと全く違い、なめらかな表皮を使用した着け心地の良いグローブです。手の付け根〜中指まで185mmでLを購入、サイズ感も良く気に入っていました。

残念な点としては、雨天時に染料が大量に染み出し、手が真っ黄色になってしまいました。シャツの袖の付け根にも色移りし、落とすのに一苦労。水に濡れる用途には適しません。

5人が参考にしています
対象商品:
39576275
2017-04-15
用途:
港湾荷役

耐久性はありますが、サイズがMサイズ並みに小さく脱着が困難です。

対象商品:
39576275
2014-10-08
用途:
選択肢がないが・・・
その他業種

クレスト手袋で黄色が殆ど流通してなくて、困ってました。
少し革が硬い感じですが、牛革だからでしょうか・・・。

豚革の薄手で黄色があればなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする