FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 42049903 品番 5803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。
マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22 材質牛表皮 入数(双)1 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42049919
2024-12-24
用途:
機械加工
山下技研有限会社 様

手掌長20cmで指が長く適合する作業用革手袋が無かった。
LLサイズでも少し指が短いが革が柔らかいので使い易い。
軽作業に近いので薄目の革が丁度良かった。

対象商品:
42049919
2024-12-23
用途:
フライス加工
山下技研有限会社 様

LLサイズを購入した。指が少し短いと感じる。
全体的に一回り大きいサイズが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする