富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
牛革レインジャー型アテ付手袋 F-804
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42049937
品番
5804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床革
色
白
機能
耐久性、耐熱性に優れハードワークに最適です。
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)
0.6〜0.8
質量(g)
94