富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
EX 牛皮クレスト EX-200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
42049955
品番
5920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。ストレートタイプ。
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表皮
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。