富士グローブ
ピッギープラス 豚皮クレスト内綿付 F-822
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
42049998
品番
5830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。ストレートタイプ
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
23
材質
豚皮、綿
入数(双)
1
加工
内綿