富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
ピッギープラス 豚皮レインジャー型内綿付 F-829
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
42050007
品番
5857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。マジック付き
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
21.6
材質
豚皮、綿
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。