富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
ピッギープラス 豚皮レインジャー型内綿付 F-829
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42050025
品番
5406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。マジック付き
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23
材質
豚皮、綿
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
加工
内綿