富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42050034
品番
5805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚皮
機能
耐摩耗性、耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)
0.6〜0.7