FGC 豚皮甲メリヤスマジック付 F-811

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード42050104 品番5813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
ゴムマジック付きでぴったりフィット

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20 材質豚皮、綿 入数(双)1 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42050095
2021-08-03
用途:
パイプ組み立て
キノシタ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

パイプの切り口の<バリ>やパイプレンチの<ささくれ>から保護される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする