5968 甲メリマジックタイプ EX-234 富士グローブ 42050113

甲メリマジックタイプ EX-234

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード42050113品番5968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥911
販売価格(税別)
828

摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。

用途
建築・土木・運輸(当て付・甲メリ)。
サイズLL全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質豚皮、綿加工甲メリヤス機能耐摩耗・軽量・通気性袖口仕様マジック式入数(双)1厚さ(mm)0.5~0.7材質(甲)綿材質(掌側)豚皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42050113
2020-09-30
用途: 伐採作業
株式会社モリリン

チェーンソー使用時や木登り、ロープワークにも問題なし、夏季毎日使用後水洗いしても一週間は問題ない

対象商品 : 37085833
2020-04-06
用途: 普段の作業
製造業

革手袋はすぐに駄目になるので良く買い換えますが、これは安い割に使い勝手が良くて満足です。今後はこれにしようと思います

対象商品 : 42050113
2020-05-09
用途: 通常の作業
コーデンシDH株式会社製造業

安くて手になじんで使いやすくて満足ですが、数回使用したら指先が裂けてきた。耐久性に問題ありということで、やや不満。

対象商品 : 37085833
2019-08-19
用途: タイヤ交換
株式会社4HEADS自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性がある!いつも問題なく使用しております。また購入します。

対象商品 : 37085833
2018-04-13
用途: 製材作業時

ペンギンエースのピッグエレカーも同じような革手ですが、それより皮が柔らかく、よく見ると針で刺したような穴が無数に開いています。やわらかいので、初めてはめた時から手にフィットして使いやすい。マジックテープも丁度良い長さです。これからもリピートします。

対象商品 : 37085833
2016-12-02
用途: 電気工事

柔らかくて使いやすいです。汚れが目立つので、ブラックがあればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする