富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
EX 豚皮手首シボリ EX-235
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42050138
品番
5915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚革
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
色
ホワイト
アテ有無
無し