EX 豚皮手首シボリ EX-235

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 42050147 品番 5970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 材質豚革 入数(双)1 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 ホワイト アテ有無無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする