富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
EX 豚皮クレスト甲メリヤス EX-236
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42050165
品番
5916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強いです。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚皮、綿
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
加工
甲メリ