富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
EX 豚皮クレスト甲メリヤス EX-236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
42050174
品番
5971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
豚本革で摩耗に強いです。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚皮、綿
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。