- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050673
- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050673
- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050673

水系ボウジンテックスアルファ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
No.27モカブラウン
No.27モカブラウン
クリヤー
ライン用 白
ライン用 黄色
No1オレンジブラウン
No.6オレンジ
No.9ライトグリーン
No.10グリーン
No.16ライトベージュ
No.17ベージュ
No.19ライトグレー
No.20ブラウン
No.21フレッシュグリーン
No.22ハーモニーグリーン
No.23オリーブ
No.24アクアグレー
No.25ブルーグレー
No.26サンドベージュ
No.28ゴールドブラウン
No.30フィバーグリーン
No.32グレー
艶消しクリヤー
内容量1缶(15kg)注文コード42050673品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性

用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
No.27モカブラウン主な用途アスファルト塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※缶のデザインがリニューアルされたため、複数ご注文いただくと旧デザインと新デザインで混載になる場合がございます。中身は全く同じものです。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 工場内の床
製造業

何年か前に購入して使用したことがありリピートで購入しました。市販のローラーで塗り広げましたが非常に塗りやすく、隅々まで塗り広げましたがすぐに乾きました大変便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする