水谷ペイント
水谷ペイントの 床/コンクリート/道路用
水谷ペイントの 床/コンクリート
水系ボウジンテックスアルファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
42050725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
色
ライン用 白
主な用途
アスファルト
塗布方法
ハケ、ローラー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応