大日技研工業
大日技研工業の 床/コンクリート/道路用
大日技研工業の 床/コンクリート
ランデックスコートプライマーアクア#50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
42051093
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途
PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。
種別
水生
pH
5.5±0.5
粘度
10±5
固形分
22±1%
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
比重(g/mL)
1.02±0.1
関連資料:
施工要領書(0.29MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640