BCR-005専用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42051556 品番BCR-005STD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2次元バーコードリーダーBCR-005のオートセンシング機能をオンにする専用スタンド。
BCR-005(バーコードリーダー)と組み合わせると、オートセンシング機能(自動読み取り機能)が使用可能です。
メタルアームがフレキシブルに動くので、バーコードリーダー本体の角度を変えられます。

適合BCR-005 材質メタル、ABS 長さ(mm)204 幅(mm)110 高さ(mm)134 質量(g)185 アズワン品番64-0909-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする