アーム
アームの カッター
アームの 専用カッター
アームの ボルトクリッパー
ボルトクリッパー350mmHAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42052143
品番
HA-350
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
全長(mm)
370
用途
主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。
材質
ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
質量(kg)
0.95
切断能力(Φmm) 軟線
6(HRB80)