充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42052186 品番VP150
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。

到達真空度20Pa abs.(150ミクロン) 用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。 付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス 材質アルミ鋼材樹脂 質量(kg)2.9 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする