アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 空調配管用計測器
アサダの チャージングスケール
自動チャージングスケールCS-50A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42052204
品番
Y68815
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途
冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
付属品
チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース
材質
アルミ
寸法(mm)
秤台:228×228
質量(kg)
50
電圧(V)
AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)
測定精度
±15g
測定単位
10g